Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra USB 3.0 Flash Laufwerk 32 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra USB 3.0 Flash Laufwerk 32 GB
SanDisk Ultra USB 3.0 Flash Laufwerk 32 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31117302
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ48-032G-U46R
EAN/GTIN:
     619659145866
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
ÜBERTRAGEN VON SPIELFILMEN IN VOLLER LÄNGE IN WENIGER ALS 40 SEKUNDEN

Das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk vereint schnellere Datengeschwindigkeiten und eine großzügige Kapazität in einem kompakten und schicken Gehäuse. Reduzieren Sie Wartezeiten und übertragen Sie Dateien bis zu 10-mal schneller als mit einem USB 2.0-Standardlaufwerk.2 Dank einer Speicherkapazität von bis zu 256GB 3bietet das Laufwerk auch für größere Mediendateien und Dokumente genügend Platz.

RASCHE DATEIÜBERTRAGUNG DANK SCHNELLERER ÜBERTRAGUNGSGESCHWINDIGKEITEN
Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100MB/s reduziert das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk die Wartezeit bei der Übertragung von Dateien vom Flash-Laufwerk an den Computer. Dieses schnelle Laufwerk ist USB 3.0-fähig und ermöglicht eine bis zu 10-mal schnellere Übertragung und Speicherung großer Dateien als USB 2.0-Laufwerke.2

LAUFWERK MIT HOHER KAPAZITÄT FÜR GROSSE DATEIEN
Das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk bietet mit einer Kapazität von bis zu 256GB genügend Platz für Ihre wichtigsten Mediendateien und Dokumente, wie zum Beispiel Fotos mit hoher Auflösung, MP3-Dateien, Filme, Präsentationen und Grafikdateien.

SCHICKES, HANDLICHES GEHÄUSE
Das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk bietet Stil kombiniert mit hohen praktischen Nutzen in einem eleganten, schwarzen Design. Das kompakte und mobil einsetzbare Laufwerk ist in einer Tasche oder Handtasche der ideale Reisebegleiter.

SANDISK SECUREACCESS SOFTWARE SCHÜTZT IHRE DATEIEN
Das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk enthält die SanDisk SecureAccess Software, mit der Sie einen passwortgeschützten privaten Ordner auf Ihrem Laufwerk einrichten können.4 Ihre Dateien werden durch 128-Bit AES-Verschlüsselung gesichert – so bleiben Ihre privaten Daten vertraulich, selbst wenn das Laufwerk mit anderen gemeinsam genutzt wird.

GARANTIE
Das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk ist mit einer 5-jährigen eingeschränkten Garantie ausgestattet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.3 mm
Tiefe
10.8 mm
Höhe
56.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 176,01*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 211,54*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 238,21*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 264,35*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 281,94*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 112,46*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 135,26*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 95,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,75*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 155,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 247,83*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,49*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,93*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 66,84*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.