Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ED1055-1MB00-0BA2 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6ED1055-1MB00-0BA2 Leistungsrelais Grau
Siemens 6ED1055-1MB00-0BA2 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31054521
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ED1055-1MB00-0BA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LOGO! Erweiterungsmodul
LOGO! Grundmodul
LY-Relais
Leistungsrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Reihe von Modulen
2
Anzahl der Kontakte
4
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
35.5 x 58 x 90 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Energie
Stromstärke
5 A
DC Spannungsrange
12 - 24 V
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
6ED10551NB100BA2
ab € 85,69*
Ähnlich
Siemens
6ED10551CB000BA2
ab € 51,57*
Ähnlich
Siemens
6ED10551HB000BA2
ab € 55,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.