Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 38611 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Wiha 38611 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wiha 38611 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wiha 38611 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     1690-5095019140
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38611
EAN/GTIN:
     4010995386115
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Der Schraubendreher mit Bit-Magazin LiftUp electric ist der ideale Begleiter für jeden Elektriker im mobilen Einsatz. Das im Griff verstaute Bitdepot bietet Platz für 6 gängige simBits und fährt per Knopfdruck aus dem Magaziner heraus. Dadurch wird eine einfache Entnahme der Bits gewährleistet. Der bewährte ClicFix Halter nimmt alle Bits sicher auf und verriegelt sie zuverlässig. Diese Technologie macht den Bitmagaziner zu einem universell einsetzbaren Schraubendreher. Auch in Puncto Sicherheit bietet der Magazin-Bithalter das maximal Mögliche. Sowohl der Magazin-Bithalter als auch die enthaltenen slimBits sind nach der internationalen Norm IEC 60900 zertifiziert. Die schlanken, 75mm langen slimBits gewähren durch die im vorderen Bereich vollständig in den Bit integrierte Schutzisolation einen perfekten Zugriff auf tiefliegende Schraub- oder Federklemmen. Ein weiterer Pluspunkt ist die drehbare Kappe, welche eine komfortable Handhabung gewährleistet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
166 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv, Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
6 Stück(e)
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit (Schlitz), Bit Schlitz, Schlitz Bit, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bit-Halter, Bithalter, ESD-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, ESD-Phillips-Schraubendreher, ESD-Phillips-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Phillips), ESD-Schraubendreher PH, ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, wiha schraubendrehersatz, bit-satz, bit pz 2
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
81
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 31,07*
€ 36,71*
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 31,49*
€ 36,87*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,71*
€ 37,09*
1 Tag
110
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 31,95*
€ 37,44*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 33,11*
€ 38,75*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 36,71*
€ 43,68
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 36,29*
€ 43,19
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 36,28*
€ 43,17
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 36,27*
€ 43,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 35,52*
€ 42,27
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 35,51*
€ 42,26
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 35,50*
€ 42,25
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 35,49*
€ 42,23
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 35,48*
€ 42,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 35,25*
€ 41,95
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 33,51*
€ 39,88
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 31,07*
€ 36,97
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
34583
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
34584
ab € 3,71*
Sonstiges
Wiha
34590
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
34579
ab € 3,72*
Sonstiges
Wiha
34580
ab € 3,72*
Sonstiges
Wiha
34581
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.