Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-1301/060-020 Signalkabel 2 m Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-1301/060-020 Signalkabel 2 m Schwarz, Gelb
Wago 756-1301/060-020 Signalkabel 2 m Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30488026
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1301/060-020
EAN/GTIN:
     4045454791179
Suchbegriffe:
Buchsen für Federkontaktstifte
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Systembuskabel, axial; 2 m; einseitig konfektioniert; B-kodiert; M12-Buchse axial; offenes Ende

- PUR halogenfrei
- Silikon- und FCKW-frei.
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit.
- Gute chemische Beständigkeit.
- UL zugelassen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Stecker
1xM12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Kabelmaterial
Kupfer
Impedanz
10 Ohm
Verpackungsdaten
Gewicht
91.2 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.