| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-30470834 Herst.-Nr.: 55197-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die extraflachen Profile der Fliegengittertür lassen sich auf jedes Format kürzen und dank der patentierten Easy-Fit-Eckverbinder aus Metall bequem zusammenstecken. Die Insektenschutztür ist geeignet für Türöffnungen bis maximal 98 cm x 216 cm. Für eine Montage ohne Bohren benötigen Sie das Comfort Adapter-Set, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Die Montage mit Außen-Rolladen erfordert 16mm Platzbedarf zwischen feststehendem Türrahmen und Rollläden. Weitere Informationen: Farbe | Produktfarbe | Weiß | Technische Details | Unterstützte Positionierung | Tür | | Material | Aluminium | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1200 mm | | Höhe | 2400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Fliegengitter-Türvorhang, Insekten-Schutz-Drehtür, Insekten-Türschutzrollo, Insektenschutz Drehtür, Insektenschutz-Schiebetür, Insektenschutztür, tesa fliegengitter weiss, insektenschutz drehtür, tesa insektenschutztüren |
| | |
| |