Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 0.1m RJ45/4xRJ11 Telefonsplitter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 0.1m RJ45/4xRJ11 Telefonsplitter Schwarz
LogiLink 0.1m RJ45/4xRJ11 Telefonsplitter Schwarz
LogiLink 0.1m RJ45/4xRJ11 Telefonsplitter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30362628
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0036
EAN/GTIN:
     4052792035544
Suchbegriffe:
Modularstecker
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
RJ-11 Adapter
Mit dem Telefonsplitter MP0036 von LogiLink können Sie bis zu 4 Nebenstellen (Telefone, Fax...) in ein vorhandenes Kommunikationsnetz einbinden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
175 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.1 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.