| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-29945254 Herst.-Nr.: 024TRU-T3198A2G EAN/GTIN: 4056418062815 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 10.9 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 70 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | Sonstige Funktionen | Anzahl der Lichtwellenleiter | 12 | | Leitungsdurchmesser | 2.25 mm | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Kabellänge | 4 m | | Lichtleitertyp | OM4 | | Produktfarbe | Schwarz | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabel mode struktur | Multi-Modus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, Glasfaser-Patchkabel, Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Universalkabel, U-DQ(ZN), lwl kabel meterware om4 24 fasern, glasfaser-kabel meterware, glasfaser-kabel rollenware om3 |
| | |
| |