Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1506927 Drahtverbinder M8 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1506927 Drahtverbinder M8 Silber
Phoenix 1506927 Drahtverbinder M8 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29895091
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1506927
EAN/GTIN:
     4017918881177
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18 g
Außendurchmesser
12 mm
Tiefe
43 mm
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
60 DC, 48 AC V
Stromstärke
4 A
Zertifizierung
IEC 61076-2-104
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1526525
ab € 203,94*
Zubehör
Phoenix
1212600
ab € 9,93*
Zubehör
Phoenix
1506901
ab € 10,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1208487
ab € 44,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 95,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.