Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LE18SI Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager LE18SI Elektrogehäusezubehör
Hager LE18SI Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29894357
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LE18SI
EAN/GTIN:
     3250614124136
Suchbegriffe:
Sicherung Schraubkappe
Sicherungsschraubkappe
sicherung schraubkappe d02
sicherung schraubkappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stoff
Lieferumfang
Anzahl
20
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Höhe
27 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.