Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XCKD2102P16 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XCKD2102P16 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden Blau
Schneider Electric XCKD2102P16 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29626737
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKD2102P16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
185 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Zamak
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
CCC CSA UL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.