Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec DB-AluAir U2e HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fantec DB-AluAir U2e HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Fantec DB-AluAir U2e HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Fantec DB-AluAir U2e HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Artikel-Nr.:
     173-46165473
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1594
EAN/GTIN:
     4250273415940
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Das FANTEC DB-AluAir U2e ist ein Aluminiumfestplattengehäuse zum Einbau einer 8,89 cm (3,5 Zoll) SATA Festplatte. Durch die einfache und
schnelle Installation und Plug & Play ist die Festplatte im Handumdrehen einsatzbereit. Über den eSATA Anschluss übertragen Sie Ihre Daten
blitzschnell mit bis zu 3Gbit/s.
Die mitgelieferte Backup Software ist individuell konfigurierbar und bietet viele Einstellungen zur Datensicherung, Synchronisation und Datenwiederherstellung
und lässt sich direkt per Druck auf die Backuptaste aktivieren. Das schwarze Aluminiumgehäuse sorgt für idealen Schutz
Ihrer Daten bei mobilem Einsatz und passive Kühlung der Festplatte.

- Passend für 3,5 Zoll SATA Festplatten
- eSATA & USB 2.0 Anschluss
- Datentransfer bis zu 3Gbit/s (mit eSATA)
- LED zur Anzeige von Betrieb und Zugriff
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Backupaste für Backup auf Knopfdruck
- Betrieb liegend oder stehen mit Standfuß (Lieferumfang)
- Windows XP/Vista/7/8, Mac OS X, Linux
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
670 g
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
Mikro-USB
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,06*
€ 19,74*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,01*
€ 27,61*
4 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 20,18*
€ 27,82*
6 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,38*
€ 40,31*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.