Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec DB-AluAir U2e HDD-Gehäuse Schwarz 3.5" (1594)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fantec DB-AluAir U2e HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Fantec DB-AluAir U2e HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Fantec DB-AluAir U2e HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Artikel-Nr.:
     2753I-8105166
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1594
EAN/GTIN:
     4250273415940
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

Übersicht

Kurzinfo  
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  FANTEC
Hersteller Art. Nr.  1594
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Formfaktor  Extern
Unterstützte Geräte  CD Laufwerk
Produktlinie  FANTEC
Modell  DB-AluAir U2e
Marke  Digitus
Hersteller  FANTEC

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gruppe:
Speicheradapter
Hersteller:
FANTEC
Hersteller Art. Nr.:
1594
Formfaktor:
Extern
Unterstützte Geräte:
CD Laufwerk
Produktlinie:
FANTEC
Modell:
DB-AluAir U2e
Marke:
Digitus
Weitere Suchbegriffe: 3,5" sata festplattengehäuse, externe festplattengehäuse, externe festplattengehäuse sata, fantec, 1594, dbaluair, schwarz, aluair, sata, esata, aluminium, speichergehäuse, 3.5", 3gb/s, speichergehuse, 3gbs, hddgehäuse, zoll, 889cm, 35zoll, hddgehuse, 89cm, 5zoll, gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,06*
€ 19,75*
4 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 19,98*
€ 27,55*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,80*
€ 29,93*
6 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,32*
€ 40,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.