Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager TYA604B Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager TYA604B Steckdose
Hager TYA604B Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27316129
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TYA604B
EAN/GTIN:
     3250616059856
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Design
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,31*
€ 228,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,34*
€ 218,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,89*
€ 214,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,79*
€ 188,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.