Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager TYA610C Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager TYA610C Steckdose Grau
Hager TYA610C Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27316087
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TYA610C
EAN/GTIN:
     3250616059764
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
65 mm
Höhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,73*
€ 369,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,32*
€ 360,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,74*
€ 350,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,39*
€ 340,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,41*
€ 312,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.