Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVANCE AirStream 15" Notebook-Kühlpad 38,1 cm (15 Zoll) 1500 RPM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADVANCE AirStream 15" Notebook-Kühlpad 38,1 cm (15 Zoll) 1500 RPM Schwarz
ADVANCE AirStream 15" Notebook-Kühlpad 38,1 cm (15 Zoll) 1500 RPM Schwarz
ADVANCE AirStream 15" Notebook-Kühlpad 38,1 cm (15 Zoll) 1500 RPM Schwarz
ADVANCE AirStream 15" Notebook-Kühlpad 38,1 cm (15 Zoll) 1500 RPM Schwarz
ADVANCE AirStream 15" Notebook-Kühlpad 38,1 cm (15 Zoll) 1500 RPM Schwarz
ADVANCE AirStream 15" Notebook-Kühlpad 38,1 cm (15 Zoll) 1500 RPM Schwarz
ADVANCE AirStream 15" Notebook-Kühlpad 38,1 cm (15 Zoll) 1500 RPM Schwarz
ADVANCE AirStream 15" Notebook-Kühlpad 38,1 cm (15 Zoll) 1500 RPM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27164984
Hersteller:
     Advance
Herst.-Nr.:
     VE-NB35
EAN/GTIN:
     3700104426016
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
435 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Höhenverstellung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
3
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
371 mm
Verpackungstiefe
282 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Paketgewicht
3500 g
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsspannung
5 V
Leistungen
Maximale Bildschirmgröße
15 Zoll
Anzahl integrierter Kühlungslüfter
2 Stück(e)
Lüfterdurchmesser
125 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Lüfterleistung
20 cfm
Geräuschpegel
10 dB
Weitere Suchbegriffe: notebook cooler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.