Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 2105 Lockenstab Warm Metallisch, Weiß 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 2105 Lockenstab Warm Metallisch, Weiß 25 W
Adler AD 2105 Lockenstab Warm Metallisch, Weiß 25 W
Adler AD 2105 Lockenstab Warm Metallisch, Weiß 25 W
Adler AD 2105 Lockenstab Warm Metallisch, Weiß 25 W
Adler AD 2105 Lockenstab Warm Metallisch, Weiß 25 W
Adler AD 2105 Lockenstab Warm Metallisch, Weiß 25 W
Adler AD 2105 Lockenstab Warm Metallisch, Weiß 25 W
Adler AD 2105 Lockenstab Warm Metallisch, Weiß 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27144650
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD2105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
lockenbürste
Der energiesparende Lockenstab ist einfach zu bedienen, und zeichnet sich durch klassisches Design aus. Dank diesem Stylingsgerät kann man mühelos sanfte Wellen oder wunderschöne Locken zaubern. Dank dem PTC-System heizt sich die Keramikbeschichtung sekundenschnell auf und die Wärme wird gleichmäßig verteilt. Der Lockenstab ist also sehr schnell einsatzbereit und das perfekte Stylingsergebnis ist deshalb in ein paar Minuten zu erreichen. Für mehr Volumen kann man die spezielle Bürste verwenden. Das Model 2105 ist zweifellos ein extrem nützliches Gerät für jede Person, die von einem glamourösen lockigen Look träumt.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Leistungen
Typ
Lockenstab
Technologie
Warm
Haar lockig machen
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Anzahl der Heizstufen
1
Heiz-Typ
PTC-Keramikheizung
Design
Produktfarbe
Metallisch, Weiß
Einfahrbare Bürste
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
242 g
Fassdurchmesser
19 mm
Lieferumfang
Haarpflegeaccessoires
Bürste
Energie
Leistung
25 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
330 x 45 x 80 mm
Paketgewicht
354 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.