Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XCKP2110P16 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XCKP2110P16 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden Blau
Schneider Electric XCKP2110P16 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27098250
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKP2110P16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
90 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Kunststoff, Zamak
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
CCC CSA UL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.