Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KS30C Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager KS30C Elektrogehäusezubehör
Hager KS30C Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27092913
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KS30C
EAN/GTIN:
     3250613890209
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
51 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.