Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 870-923 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     721-01496032
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
2 mm
Tiefe
33.4 mm
Höhe
27.5 mm
Gewicht
1.08 g
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2343*
€ 0,3243*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2096*
€ 0,3496*
4 Tage
165
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,21218*
€ 0,36218*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2151*
€ 0,3651*
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3243*
€ 0,38592
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2843*
€ 0,33832
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2743*
€ 0,32642
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2343*
€ 0,27882
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.