Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SBN416 Stromunterbrecher 4 2 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager SBN416 Stromunterbrecher 4 2 Modul(e)
Hager SBN416 Stromunterbrecher 4 2 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27066416
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SBN416
EAN/GTIN:
     3250615510075
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Ausschalter 16A 4 Schließer 400V AC 2PLE
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Nennstrom
16 A
Spulenspannung (max)
440 V
Merkmale
Anzahl der Pole
4
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ESC080
ab € 9,84*
Zubehör
Hager
MZN120
ab € 10,93*
Zubehör
Hager
MZN121
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.