Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager L063M Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager L063M Elektrogehäusezubehör
Hager L063M Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27066368
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L063M
EAN/GTIN:
     3250610740613
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungssockel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LE063H
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.