Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager K03SN Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager K03SN Elektrogehäusezubehör
Hager K03SN Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27065887
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K03SN
EAN/GTIN:
     4010330711008
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hauptleitungsklemme
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
20
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
52 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K28N
ab € 24,74*
Ähnlich
Hager
K65A
ab € 27,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.