Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager K65A Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager K65A Elektrogehäusezubehör
Hager K65A Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37931344
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K65A
EAN/GTIN:
     4010330710391
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hauptleitungsklemme
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K1LA
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.