Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XCKJ10513H29 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XCKJ10513H29 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden Blau
Schneider Electric XCKJ10513H29 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27049561
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKJ10513H29
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
490 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Zamak
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
CCC CSA UL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.