Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FWB72N Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FWB72N Elektrogehäusezubehör
Hager FWB72N Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27045874
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB72N
EAN/GTIN:
     3250612736973
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
1100 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 534,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,72*
€ 722,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,27*
€ 717,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,06*
€ 696,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,29*
€ 675,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,09*
€ 635,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
FWB52N
ab € 359,24*
Ähnlich
Hager
FWB53N
ab € 481,96*
Ähnlich
Hager
FWB62N
ab € 394,03*
Ähnlich
Hager
FWB63N
ab € 566,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.