Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FWB63N Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FWB63N Elektrogehäusezubehör
Hager FWB63N Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27045921
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB63N
EAN/GTIN:
     3250612735815
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
950 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 566,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,79*
€ 756,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,73*
€ 749,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,23*
€ 726,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,18*
€ 707,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,20*
€ 673,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ23B
ab € 127,31*
Zubehör
Hager
US61A5
ab € 51,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.