Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LD043 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager LD043 Elektrogehäusezubehör
Hager LD043 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27044500
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LD043
EAN/GTIN:
     3250614040030
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Sicherungssockel
Sicherungssockel-Abdeckung
hager d02 sicherungssockel
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Keramik
Lieferumfang
Anzahl
9
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Höhe
63 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, sicherungssockel d02
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
LD042
ab € 2,78*
Ähnlich
Hager
LD046
ab € 6,63*
Ähnlich
Hager
LD047
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.