Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Casa Weiß LCD Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Casa Weiß LCD Akku
TFA-Dostmann Casa Weiß LCD Akku
TFA-Dostmann Casa Weiß LCD Akku
TFA-Dostmann Casa Weiß LCD Akku
TFA-Dostmann Casa Weiß LCD Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27016389
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     35.1135.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Was macht das Wetter draußen? Mit einem Blick auf die Wettersymbole der CASA ist man sofort im Bilde. Ein Luftdrucksensor ermittelt die Veränderungen an Ihrem Standort und errechnet daraus eine Wetterprognose. Die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit vor Ort werden über einen eigenen Funksender ermittelt, das Raumklima messen interne Sensoren. Die integrierte Funkuhr empfängt die Uhrzeit über das von der Atomuhr ausgesendete DCF77 Signal auf die Sekunde genau. Viele nützliche Funktionen wie Frostalarm, Höchst- und Tiefstwerte und die Hintergrundbeleuchtung runden den Funktionsumfang ab. CASA bietet die Möglichkeit, das Raumklima in anderen Räumen mit zwei weiteren Thermo-Hygro-Sendern zu kontrollieren, die optional erworben werden können.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Verpackungsdaten
Außenfühler
Ja
Anzahl der Außensensoren
1
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Sensor)
2
Anzahl der Batterien (Empfänger)
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Übertragungsfrequenz
0.433 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
214 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Messfunktionen
Innen-Thermometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Wetterbericht
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Snooze Funktion
Ja
Feuchtigkeitmessbereich (aussen) (H-H)
20 - 90 %
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
-40 - 70 °C
-40 - 158 °F
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T)
0 - 45 °C
32 - 113 °F
DCF Radiouhr
Ja
Außensensoren Range
50 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 85,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3211.02
€ 30,85*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.