Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.3211.02 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Outdoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.3211.02 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Outdoor Weiß
TFA-Dostmann 30.3211.02 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Outdoor Weiß
TFA-Dostmann 30.3211.02 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Outdoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31615545
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3211.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
78 g
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Outdoor
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Wand
Leistungen
Temperaturmesseinheit
F,°C
Temperaturmessbereich
-40 - 70 °C
-40 - 158 °F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
35.1135.02
ab € 35,63*
Sonstiges
TFA Dostmann
35.1135.01
ab € 43,61*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,44*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.