Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 977.67 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 65 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 977.67 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 65 W
Paulmann 977.67 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 65 W
Paulmann 977.67 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 65 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26823094
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     97767
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Beleuchtungstrafo
Der universelle Problemlöser für LED bis 40 Watt und für Halogen bis 65 Watt. Das praktische Zubehör von Paulmann ermöglicht es Ihnen, Ihr Lichtsystem noch individueller zu gestalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronischer Beleuchtungstransformator
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Energie
Leistung
65 W
Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
12 V
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
127 mm
Breite
44 mm
Höhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.