Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Dulux D/E Leuchtstofflampe 10 W G24q-1 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Dulux D/E Leuchtstofflampe 10 W G24q-1 Warmweiß
Osram Dulux D/E Leuchtstofflampe 10 W G24q-1 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26803500
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300419435
EAN/GTIN:
     4050300419435
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Anwendungsgebiete

- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser
- Hotels, Restaurants
- Industrie

Produktvorteile

- Extrem wirtschaftlich
- Gute Lichtqualität
- Extrem hohes Lumenpaket
- Lange Service-Lebensdauer
- Verbesserte Wartung
- OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM QUICKTRONIC EVG
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Glühbirnengröße
T11X2
Fassungs-/Sockeltyp
G24q-1
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
600 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Quecksilbergehalt
1.3 mg
Farbcode
830
LLMF HF 2000h bewertet
0.99 %
LLMF HF 4000h bewertet
0.99 %
LLMF HF 6000h bewertet
0.99 %
LLMF HF 8000h bewertet
0.99 %
LLMF HF 12000h bewertet
0.95 %
LLMF HF 16000h bewertet
0.81 %
LLMF HF 20000h bewertet
0.5 %
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
132 mm
Versandkartonslänge
160 mm
Versandkartonshöhe
108 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
477.75 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
11 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
62329470
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.