Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-C 4P Leuchtstofflampe 10 W G24q-1 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-C 4P Leuchtstofflampe 10 W G24q-1 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 4P Leuchtstofflampe 10 W G24q-1 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 4P Leuchtstofflampe 10 W G24q-1 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 4P Leuchtstofflampe 10 W G24q-1 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 4P Leuchtstofflampe 10 W G24q-1 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 4P Leuchtstofflampe 10 W G24q-1 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 4P Leuchtstofflampe 10 W G24q-1 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 4P Leuchtstofflampe 10 W G24q-1 Warmweiß
Philips MASTER PL-C 4P Leuchtstofflampe 10 W G24q-1 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27048568
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     62329470
EAN/GTIN:
     8711500623294
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.5 mm
Gewicht
41.4 g
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Glühbirnengröße
4P
Fassungs-/Sockeltyp
G24q-1
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
600 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Anheften
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Bemessungsleistung
10 W
Beleuchtungseffizienz
60 lm/W
Farbcode
830
Bemessungstemperatur
28 °C
Chromatizität Koordinate X
440
Chromatizität Koordinate Y
403
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
190 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
11 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
70669040
ab € 6,53*
Zubehör
Philips
70672040
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.