Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte MD50-LS0 Motherboard Intel® C612 LGA 2011-v3 Erweitertes ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte MD50-LS0 Motherboard Intel® C612 LGA 2011-v3 Erweitertes ATX
Gigabyte MD50-LS0 Motherboard Intel® C612 LGA 2011-v3 Erweitertes ATX
Gigabyte MD50-LS0 Motherboard Intel® C612 LGA 2011-v3 Erweitertes ATX
Gigabyte MD50-LS0 Motherboard Intel® C612 LGA 2011-v3 Erweitertes ATX
Gigabyte MD50-LS0 Motherboard Intel® C612 LGA 2011-v3 Erweitertes ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26433399
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     MD50-LS0
EAN/GTIN:
     4719331837273
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 2011-v3
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
6
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
Erweitertes ATX
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel I210
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Sonstige Funktionen
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
32GB
Zahl der DIMM Slots
8
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Speicher-Controller
RAID Level
0,1,5,10
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
473 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
600 mm
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133,2400 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
330 mm
Interne E/A-Anschlüsse
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
10
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Chassis Intrusion Stecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, gigabyte mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,08*
€ 435,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,08*
€ 434,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,07*
€ 423,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,78*
€ 412,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,24*
€ 382,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.