Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HAIRCLIPPER Series 9000 HC9450/15 Abwaschbarer Haarschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips HAIRCLIPPER Series 9000 HC9450/15 Abwaschbarer Haarschneider
Philips HAIRCLIPPER Series 9000 HC9450/15 Abwaschbarer Haarschneider
Philips HAIRCLIPPER Series 9000 HC9450/15 Abwaschbarer Haarschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE2-25904232
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HC9450/15
EAN/GTIN:
     18710103701085
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Perfekter Haarschnitt, individuell für Sie
mit motorisierten Kämmen
Der Philips Haarschneider 9000 sorgt für einen perfekten, personalisierten Haarschnitt. Mit 400 Längeneinstellungen und Titaniumklingen erhalten Sie ultimative Präzision und Leistung. Erzielen Sie das perfekte Finish, das auf Ihre Haardichte zugeschnitten ist.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Keine Wartung – muss nicht geölt werden
Ja
Präzision (Größe der Schnittstufen)
1 mm
Anzeige
Batterieladeanzeige
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Speicherfunktion
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Längenschritte
400
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
42 mm
Schnittbreite
41 mm
Material Messer
Titan
Wartungsfreie Messer
Ja
Motortyp
Auto Turbo
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Betriebsdauer
120 min
Wiederaufladbar
Ja
Ladezeit
1 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Schnellladung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haarschneidemaschine, Haarschneider
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 69,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.