Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 Video Grabber - HDMI / DVI / VGA / Component HD PVR Video Capture


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 Video Grabber - HDMI / DVI / VGA / Component HD PVR Video Capture
StarTech.com USB 3.0 Video Grabber - HDMI / DVI / VGA / Component HD PVR Video Capture
StarTech.com USB 3.0 Video Grabber - HDMI / DVI / VGA / Component HD PVR Video Capture
StarTech.com USB 3.0 Video Grabber - HDMI / DVI / VGA / Component HD PVR Video Capture
StarTech.com USB 3.0 Video Grabber - HDMI / DVI / VGA / Component HD PVR Video Capture
StarTech.com USB 3.0 Video Grabber - HDMI / DVI / VGA / Component HD PVR Video Capture
StarTech.com USB 3.0 Video Grabber - HDMI / DVI / VGA / Component HD PVR Video Capture
StarTech.com USB 3.0 Video Grabber - HDMI / DVI / VGA / Component HD PVR Video Capture
StarTech.com USB 3.0 Video Grabber - HDMI / DVI / VGA / Component HD PVR Video Capture
StarTech.com USB 3.0 Video Grabber - HDMI / DVI / VGA / Component HD PVR Video Capture
StarTech.com USB 3.0 Video Grabber - HDMI / DVI / VGA / Component HD PVR Video Capture
StarTech.com USB 3.0 Video Grabber - HDMI / DVI / VGA / Component HD PVR Video Capture
Artikel-Nr.:
     CIDE2-24972300
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3HDCAP
EAN/GTIN:
     723856188486
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
Video CaptureCard
Video Grabber
Bringen Sie eine High-Definition HDMI-, DVI-, VGA- oder Component Video-Quelle zu Ihrem PC

Mithilfe dieses externen USB 3.0-Videoaufnahmegeräts können Sie 1080p-HD-Video- und Stereo-Audio auf Ihrem Computer aufnehmen. Dank mehrerer Videoeingänge, einschließlich HDMI, DVI, VGA und Component kann diese Aufnahmekarte Originalinhalte von verschiedenen Quellen, z. B. Computern, Camcordern, Sicherheitssystemen, Kassenterminals und Servern, aufnehmen. Dank einer Bildrate von 60 Bildern/Sekunde und H.264-Codierung ist sie die perfekte Lösung zum Aufnehmen von High Definition-Video zum Bearbeiten, Kompilieren und Archivieren.

Problemlose Bildqualität bei 60 Bildern pro Sekunde

Zeichnen Sie verlustfrei Video bei 60 Bildern pro Sekunde auf, und stellen Sie sicher, dass jedes Bild des Inhalts gespeichert wird - anders als bei Aufnahmegeräten mit 30 Bildern pro Sekunde, die nur die Hälfte der Action erfassen. 60 Bilder pro Sekunde entsprechen genau der Ausgabe der meisten Computervideokarten, sodass die Ausgabe von PC, Server oder Kasse zur Erstellung von Softwareschulungen und Schulungsvideo saufgenommen werden kann.

H.264-Codierung für umfassende Gerätekompatibilität

Die mitgelieferte Software codiert in H.264, dem weltweit am häufigsten angewendeten Videocodec, sodass Ihre Videoaufnahmen mit fast jeder Geräteplattform, z. B. PC, Mac, iOS und Android, kompatibel sind, ohne bearbeitet oder konvertiert werden zu müssen. H.264 wird auch von den meisten Softwareanwendungen, einschließlich Adobe Premiere und Windows Media Encoder, unterstützt. Zudem können Sie mit der Software nicht nur Videos aufnehmen und exportieren, sondern auch Screenshots machen, Aufnahmen planen und unter Verwendung von Onlinediensten wie Twitch Ihre Videoquelle sofort über Internet streamen.

Diese USB-Aufnahmekarte kann verlustfrei Rohvideo aufnehmen und ist somit kompatibel mit Microsoft DirectShow. Dank Rohvideoaufnahme können Sie Video mit Hilfe Ihrer bevorzugten DirectShow-Software von Drittanbietern, z. B. Open Broadcaster Software (OBS) aufnehmen.

Flexible Eingangslösungen für praktische Kompatibilität

Dank mehrerer A/V Eingangsoptionen können Sie von einer Vielzahl von Quellen, einschließlich HDMI, DVI, VGA und Component, aufnehmen. Sie können diese Aufnahmekarte auch mit A/V-Adaptern verwenden, um andere Videoquellen z. B. SDI mit Hilfe unseres SDI-auf-HDMI-Konverters (SDI2HD), aufzunehmen. Dank Unterstützung für eine Vielzahl von A/V Geräten ist diese Karte hervorragend für die Archivierung von analogem Videomaterial in einer digitalen Datenbank geeignet.

Das Gerät wird mit einer benutzerfreundlichen Software geliefert, die mit NTSC- und PAL-Systemen kompatibel ist, und ist somit einfach ein Muss für professionelle Videoarchivierungsanwendungen mit von Projekt zu Projekt wechselnden Quellmedien.

USB3HDCAP wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Hinweise:

Ein Computer, der USB 3.0 oder höher unterstützt, wird benötigt. Dieses Produkt funktioniert nicht mit USB 2.0- oder 1.1-Controllern.

Nicht zum Aufzeichnen von digital verschlüsselten Inhalten geeignet.

Nicht kompatibel mit ASmedia oder Etron USB 3.0-Host-Controller. Wenn Ihr System einen dieser nicht unterstützten Controller aufweist, können Sie alternativ eine PCI Express-USB 3.0-Controllerkarte hinzufügen, z. B. PEXUSB3S4V, PEXUSB3S400 oder PEXUSB3S4 von StarTech.com.

Computersystemanforderungen:

Betriebssystem: Microsoft Windows Vista/7/8/8.1/10 (32/64-Bit)

CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz oder höher

Arbeitsspeicher: 2 GB

USB 3.0-Host-Controller (erwiesene Unterstützung durch: Intel, Renesas (NEC), VIA, AMD, Fresco FL1100)

The StarTech.com Advantage

- Problemlose Videoaufnahme mit USB 3.0-Bandbreite, sodass Sie 1080p-Video mit 60 FPS aufnehmen können
- H.264-Codierung gewährleistet, dass Ihre Aufnahmen für jede Plattform geeignet sind, z. B. PC, Mac, iOS und Android
- Nehmen Sie von praktisch jedem Gerät auf, mit Unterstützung für HDMI, DVI, VGA und Component-Video-Eingangsquellen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Audio
Audio-Unterstützung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Paketgewicht
400 g
Verpackungshöhe
53 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Leistungen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Chipsatz
Mstar MST3363CNK-170
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2242857 h
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:9
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Dateiformate
Videokompressionsformate
H.264, MPEG4
Lieferumfang
Anschlussadapter enthalten
DVI-I-Stecker - VGA Buchse
Mitgelieferte Kabel
AV, USB
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl S-Video-Eingänge
1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, PAL 60, PAL M
Maximale Framerate
60 fps
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.5 mm
Tiefe
114.4 mm
Höhe
24.5 mm
Gewicht
104 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,55*
€ 250,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,08*
€ 245,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.