Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Essential Haartrockner mit 1.600 W und ThermoProtect Einstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Essential Haartrockner mit 1.600 W und ThermoProtect Einstellung
Philips Essential Haartrockner mit 1.600 W und ThermoProtect Einstellung
Philips Essential Haartrockner mit 1.600 W und ThermoProtect Einstellung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-23297742
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     BHD006/00
EAN/GTIN:
     8710103731559
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Dieser Philips Essential Care Haartrockner bietet Ihnen die Leistung und Pflege, die Sie benötigen, und wurde für ein leiseres* Trocknen mit einem um 20 % geringeren Geräuschpegel im Vergleich zum HP4940 entwickelt. Genießen Sie leistungsstarkes und komfortables Trocknen an jedem Ort.
- Schön gestylte Haare
- Einfache Bedienung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Klappgriff
Ja
Kabellänge
1.8 m
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Motortyp
Gleichstrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
450 g
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Reiseetui
Ja
Anzahl Düsen
1
Anzahl der Befestigungen
1
Energie
Leistung
1600 W
AC Eingangsspannung
110-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Doppelspannung
Ja
Weitere Suchbegriffe: föhn philips, föhn, Föhns, Föns, Föne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.