Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL YG5CF Interne Festplatte 2.5" 500 GB Serial ATA II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL YG5CF Interne Festplatte 2.5" 500 GB Serial ATA II
DELL YG5CF Interne Festplatte 2.5" 500 GB Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     CIDE2-22913981
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     YG5CF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
500 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA II
Typ
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
3 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.