Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 4G Indoor/Outdoor Active GPS Antenna Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 4 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 4G Indoor/Outdoor Active GPS Antenna Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 4 dBi
Cisco 4G Indoor/Outdoor Active GPS Antenna Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 4 dBi
Cisco 4G Indoor/Outdoor Active GPS Antenna Netzwerk-Antenne Richtantenne SMA 4 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE2-22141834
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     GPS-ACT-ANTM-SMA=
EAN/GTIN:
     882658435430
Suchbegriffe:
GPS Antenne
Richtantenne
richtantenne cisco
gps antenne
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
1 W
Eingangsspannung
3 - 5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Impedanz
50 Ohm
Hinweis zur Bandbreite
1574.42-1576.42 MHz
Sonstige Funktionen
Stoss
50G
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
14 mm
Merkmale
Antennentyp
Richtantenne
Antenne Steckertyp
SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Polarisation
Zirkulare Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2:1
Kabellänge
5.18 m
Zweck
Innen & Außen
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 185 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.