Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCS-AMB Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony LCS-AMB Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Sony LCS-AMB Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Sony LCS-AMB Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-20861089
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCS-AMB
EAN/GTIN:
     4905524771862
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
330 g
Innenmaße (B x T x H)
190 x 160 x 220 mm
Merkmale
Etui-Typ
Schultertasche
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Sony
Schultergurt
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.