Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita UD2500 Garten-Häcksler 2500 W 67 l Blade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita UD2500 Garten-Häcksler 2500 W 67 l Blade
Makita UD2500 Garten-Häcksler 2500 W 67 l Blade
Makita UD2500 Garten-Häcksler 2500 W 67 l Blade
Artikel-Nr.:
     CIDE2-20557083
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UD2500
EAN/GTIN:
     0088381643818
Suchbegriffe:
Gartenhäcksler
Häcksler
Leisehäcksler
gartenhäcksler
Für starke Äste und weiches Häckselgut
- Werkzeuglose Verriegelung des Aufsatzes auf der Fangbox
- Selbsteinziehender Schacht mit Rücklaufautomatik bei verstopftem Einzugsbereich
- Große Bedienfläche
- Aluminiumfrontblende zum einfachen Wechsel der Fräswalze
- Räder und Tragegriffe zum leichten Transport
- Mit mehreren Sichtfenstern zur Kontrolle des Füllstands im
- Auffangbehälter
Weitere Informationen:
Technische Details
Leistung
2500 W
Ausschnittkapazität
45 mm
Sammelbox Kapazität
67 l
Schneidesystem
Blade
Produktfarbe
Schwarz, Cyan
Nenndrehzahl (max.)
40 RPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,90*
€ 416,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,33*
€ 408,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,90*
€ 400,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,25*
€ 389,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,89*
€ 346,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.