Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru KF3WP16G USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanguru KF3WP16G USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
Kanguru KF3WP16G USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-20220816
Hersteller:
     KANGURU
Herst.-Nr.:
     KF3WP16G
EAN/GTIN:
     0705110110983
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
14 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Vibrationen in Betrieb
15 G
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Grün
Energie
Energieverbrauch (lesen)
100 mA
Energieverbrauch (schreiben)
105 mA
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
70 MB/s
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KANGURU
KF3WP-64G
ab € 63,36*
Zubehör
KANGURU
KF3WP128G
ab € 96,59*
Zubehör
KANGURU
KF3WP32G
ab € 52,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.