Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaggia RI9305/11 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gaggia RI9305/11 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Gaggia RI9305/11 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Artikel-Nr.:
     CIDE2-19528650
Hersteller:
     Gaggia
Herst.-Nr.:
     RI9305/11
EAN/GTIN:
     8012335910512
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Vollautomatisch
Kaffee
Pumpendruck
15 bar
Heizelementmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
455 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
425 mm
Gewicht
8500 g
Energie
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energiesparmodus
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
250 g
Heizsystem
Kessel
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Edelstahl
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Tassenhalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,59*
€ 362,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,59*
€ 358,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,57*
€ 341,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,61*
€ 329,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,26*
€ 293,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.