Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-S2000/L Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE2-18381987
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTS2000RSEBKL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mit seinem einzigartigen Hochgeschwindigkeitsspeicher erreicht der Thermodrucker CT-S2000 eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 220 mm/Sek. Mit seiner innovativen Spill-Shield Abdeckung ist er optimal gegen Staub, Schmutz und Feuchtigkeit geschützt und für eine lange Lebensdauer im intensiven Einsatz ausgerichtet. Die große Kapazität (102mm), Drop-in Papierwechsel, Quick-Clear™ Technologie zum Beheben von Cutter-Blockaden mit einem Knopfdruck und einem auf 2 Millionen Schnitte ausgelegtem automatischem Cutter ist der CT-S2000 die optimale Lösung für eine große Bandbreiten von POS, Belegdruck- und Gastronomie-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
207 mm
Höhe
147 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, ITF, ITF-14, ITF-25, MicroPDF417, PDF417, UPC-A, UPC-E
Schneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2 Millionen Schnitte
Zertifizierung
UL, C-UL, FCC, TUV-GS, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Standard-Schnittstellen
RS-232, Seriell, USB
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
220 mm/sek
Zeichengröße
12 x 24 mm
Sonstige Funktionen
Puffergröße
4 KB
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
102 mm
Unterstützte Papierbreite
82.5, 80, 60, 58 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,53*
€ 369,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,47*
€ 369,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,33*
€ 357,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,09*
€ 351,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,24*
€ 323,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.