Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke CertiFiber Pro Netzwerkanalysator Blau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke CertiFiber Pro Netzwerkanalysator Blau, Gelb
Fluke CertiFiber Pro Netzwerkanalysator Blau, Gelb
Fluke CertiFiber Pro Netzwerkanalysator Blau, Gelb
Fluke CertiFiber Pro Netzwerkanalysator Blau, Gelb
Fluke CertiFiber Pro Netzwerkanalysator Blau, Gelb
Fluke CertiFiber Pro Netzwerkanalysator Blau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-18375851
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     CFP-SM-ADD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-18 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Zertifikate
Sicherheit
CSA C22.2 No. 1010.1: 1992, EN 61010-1, EN 61326–1
Merkmale
Maximaler Arbeitsabstand
130000 m
Produktfarbe
Blau, Gelb
LED-Anzeigen
Ja
Reihe von Modulen
2
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgeräte fluke, lan prüfgerät, NWA, VNA, NA, Impedanzmessung, Impedanz messen, Wellenwiderstand, Wellenwiderstand messen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11.403,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.403,89*
€ 13.570,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.300,48*
€ 13.447,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11.130,98*
€ 13.245,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.041,70*
€ 13.139,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.008,46*
€ 13.100,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.