Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cisco GLC-FE-100FX kompatibel SFP Transceiver Modul - 100BASE-FX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cisco GLC-FE-100FX kompatibel SFP Transceiver Modul - 100BASE-FX
StarTech.com Cisco GLC-FE-100FX kompatibel SFP Transceiver Modul - 100BASE-FX
StarTech.com Cisco GLC-FE-100FX kompatibel SFP Transceiver Modul - 100BASE-FX
StarTech.com Cisco GLC-FE-100FX kompatibel SFP Transceiver Modul - 100BASE-FX
StarTech.com Cisco GLC-FE-100FX kompatibel SFP Transceiver Modul - 100BASE-FX
Artikel-Nr.:
     CIDE2-13832154
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SFPF1302C
EAN/GTIN:
     0065030846370
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Fibre-Channel-Transceiver
100 Mbps | Multimode Glasfaser | LC | 2 km | lebenslange GarantieDas SFPF1302C ist ein Cisco GLC-FE-100FX-kompatibles Glasfaser-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco™-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 100-Mb-Konnektivität über Glasfaserkabel für 100BASE-FX-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 2 km.Technische Daten:• Wellenlänge: 1310 nm• Maximale Datenübertragungsrate: 155 Mbit/s• Typ: Multi-Mode-Glasfaser• Verbindungstyp: LC-Anschluss• Maximale Übertragungsentfernung: 2 km• MTBF: 1472572 Stunden• Stromverbrauch: Weniger als 1 Watt• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): JaDieses SFP+-Glasfasermodul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.StarTech.com SFPsAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktanschlusskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 70 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
260 mm
Warentarifnummer (HS)
85369010
Höhe des Versandkartons
201 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Hot-Swap
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1472572 h
Zertifizierung
CE, FCC, UL
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
118 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
95 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
155 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
FX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Wellenlänge
1300 nm
Netzstandard
IEEE 802.3u
Duplex-System
Voll, Halb
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
25 g
Weitere Suchbegriffe: LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp-modul startech, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
SFPG1320C
ab € 45,70*
Zubehör
StarTech.com
SFPSXMM
ab € 43,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.