Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canyon DS-17 USB Typ-C 10000 Mbit/s Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canyon DS-17 USB Typ-C 10000 Mbit/s Grau
Canyon DS-17 USB Typ-C 10000 Mbit/s Grau
Canyon DS-17 USB Typ-C 10000 Mbit/s Grau
Canyon DS-17 USB Typ-C 10000 Mbit/s Grau
Canyon DS-17 USB Typ-C 10000 Mbit/s Grau
Canyon DS-17 USB Typ-C 10000 Mbit/s Grau
Canyon DS-17 USB Typ-C 10000 Mbit/s Grau
Canyon DS-17 USB Typ-C 10000 Mbit/s Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-124746891
Hersteller:
     Canyon
Herst.-Nr.:
     CNS-TDS17
EAN/GTIN:
     5291485015848
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Weitere Informationen:
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
6
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Hub-Schnittstellen
HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Kartenleser-Slot
1
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
49.2 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
HD-Typ
4K Ultra HD
Kabeltyp
Rundkabel
Kabellänge
0.15 m
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.