Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canyon DS-4 USB Typ-C 10000 Mbit/s Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canyon DS-4 USB Typ-C 10000 Mbit/s Grau
Canyon DS-4 USB Typ-C 10000 Mbit/s Grau
Canyon DS-4 USB Typ-C 10000 Mbit/s Grau
Canyon DS-4 USB Typ-C 10000 Mbit/s Grau
Canyon DS-4 USB Typ-C 10000 Mbit/s Grau
Canyon DS-4 USB Typ-C 10000 Mbit/s Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-124746877
Hersteller:
     Canyon
Herst.-Nr.:
     CNS-TDS4
EAN/GTIN:
     5291485016784
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Weitere Informationen:
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
3
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Hub-Schnittstellen
HDMI, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
61.4 mm
Höhe
11.4 mm
Gewicht
31.1 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Kabeltyp
Rundkabel
Kabellänge
0.115 m
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.