Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker 332 USB Typ-C 5000 Mbit/s Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker 332 USB Typ-C 5000 Mbit/s Grau
Anker 332 USB Typ-C 5000 Mbit/s Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-122963975
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A8355H11
EAN/GTIN:
     194644101237
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
docking station
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
5
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Hub-Schnittstellen
HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Grau
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
HD-Typ
4K Ultra HD
Kabeltyp
Rundkabel
Akkuladefähigkeit
Ja
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.