Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HRG578CB7 Backofen 71 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch HRG578CB7 Backofen 71 l Schwarz
Bosch HRG578CB7 Backofen 71 l Schwarz
Bosch HRG578CB7 Backofen 71 l Schwarz
Bosch HRG578CB7 Backofen 71 l Schwarz
Bosch HRG578CB7 Backofen 71 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-121681818
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HRG578CB7
EAN/GTIN:
     4242005465804
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Bosch Einbaubackofen
Dampfbackofen
Außen knusprig, innen saftig.

Beim Garen mit einer klassischen Heizart gelingen Speisen noch besser, wenn während des Garprozesses etwas Feuchtigkeit hinzugefügt wird. Die Dampfunterstützung mit zwei verschiedenen Intensitätsstufen verhindert das Austrocknen der Speisen und sorgt für eine köstlich knusprige Kruste und hält das Brot von innen fluffig. Die automatische Dampfzugabe kann mit den Heizarten 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze und Umluftgrillen kombiniert werden. Sogar aufgewärmte Gerichte schmecken so wie frisch zubereitet. Der Wassertank ist in der Bedienblende integriert, der zum Nachfüllen oder Reinigen leicht entnommen werden kann.

Gesundes Frittieren mit wenig Öl.

Warum nicht aus frischem Gemüse oder Kartoffeln gesunde Chips machen? Einfach dünn geschnittene Kartoffeln oder anderes Gemüse auf das Air Fry- & Grill-Backblech legen, etwas Öl hinzugeben und das Air Fry Programm über die Home Connect App starten. Du kannst dir sicher sein: Sie werden knusprig und lecker. Und um die Funktion bequem wieder zu verwenden, einfach als Favorit in der App abspeichern.

Brät auf den Punkt genau.

Egal, ob Sie Ihr Fleisch Medium, Rare oder Well Done bevorzugen: Mit dem integrierten Bratenthermometer haben Fleischgerichte immer den gewünschten Gargrad. Denn ein Sensor im Fühler misst dauernd die Temperatur im Inneren des Fleisches. Sobald das Bratenthermometer mit dem Backofen verbunden ist, sind keine manuellen Eingriffe mehr notwendig. Der Backofen gibt ein akustisches Signal und schaltet sich automatisch aus, wenn die gewünschte Kerntemperatur erreicht ist. Das Ergebnis ist ein perfekt zubereitetes Fleischgericht ohne großen Aufwand.

Lasse deinen Backofen sich selbst reinigen.

Den Backofen von Hand zu reinigen, ist anstrengend und meist auch zeitaufwändig. Unsere Backöfen mit Pyrolyse-Selbstreinigung befreien dich ein für alle Mal von dieser lästigen Aufgabe. Wähle einfach die Funktion „Pyrolyse“ aus und drücke auf „Start“. Je nach Verschmutzungsgrad erhitzt sich der Backofen dann auf bis zu 480 °C und brennt Fett oder Speisereste weg – ganz ohne Chemikalien. Sobald der Backofen abgekühlt ist, brauchst du nur noch die Asche wegzuwischen, fertig. So hast du mehr Zeit, dein Essen zu genießen, statt dich mit der Backofenreinigung zu befassen.

Energie sparen beim Kochen.

Bosch Backöfen und Herde erreichen die Energieeffizienzklasse A+ und verbrauchen während des gesamten Lebenszyklus des Geräts weniger Energie beim Kochen und Backen. Eine optimierte Luftzirkulation, verbesserte Ofenmaterialien und bessere Isoliereigenschaften sorgen für erhebliche Einsparungen beim Energieverbrauch.

Leichte Bedienung dank direktem Zugriff.

Auf den LCD-Displays wird die Temperatur angezeigt. Es können Heizarten, Autopilot- und Reiningungs-Programmeüber das Display angewählt werden.

Die vernetzte Art zu kochen

Du möchtest das volle Potenzial deines Geräts nutzen? Dann verbinde es einfach mit deinem Home Connect-Konto. Schon profitierst du von den faszinierenden Möglichkeiten, die dir unsere zahlreichen Ökosystempartner bieten. Du kannst es sogar mit Amazon Alexa oder Google Assist Sprachsteuerung verwenden. Starte und stoppe Kochfunktionen, ändere Einstellungen und verwalte Favoriten – und das sogar, wenn du gerade nicht in der Küche bist. Die Einstellungen werden zwischen der App und dem Backofen synchronisiert. Sobald das Programm beendet ist, wirst du per Push-Nachricht informiert. Durch Software-Downloads bleibt dein Backofen dabei immer auf dem neuesten Stand.

Backen auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig.

Jetzt können Sie gleich eine ganze Ladung Ihrer Lieblingsplätzchen backen – auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig. Mit 3D-Heißluft wird die Hitze schnell und gleichmäßig im gesamten Backofen verteilt. Sie können auch zwei verschiedene Gerichte gleichzeitig zubereiten, zum Beispiel Lasagne fürs Abendessen und Muffins für den nächsten Tag, ohne dass sich die Aromen mischen.

Für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design.

Erlebe mühelose Kontrolle und Bequemlichkeit mit unseren innovativen Bedienelementen mit Versenkknebel. Stelle den Heizmodus und die Temperatur mit einer einfachen Drehung ein und genieße so maximalen Komfort auf Knopfdruck. Verabschiede dich von der lästigen Reinigung, denn unsere glatte Oberfläche macht jeden zusätzlichen Aufwand überflüssig. Genieße ein nahtloses und benutzerfreundliches Erlebnis, damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst.

Sanft und weich.

Backofentüren sind jetzt bequemer als je zuvor: Ein spezieller Dämpfungsmechanismus verhindert, dass Ofentüren zuknallen. Wenn Sie die Tür sanft zudrücken, stoppt sie kurz vor dem Schließen und schließt sich dann sanft und leise, wodurch eine lange Lebensdauer sowohl für Ihren Backofen als auch für die Ofentür garantiert wird.

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Backblech
Ja
Grillrost enthalten
Ja
Fleischsonde enthalten
Ja
Energie
Energieverbrauch (konventionell)
0.94 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.69 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
3600 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzindex (EEI)
81,2
Stromstärke
16 A
Stromstecker-Typ
Typ F
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Brotmaschine
Brotbackfähigkeit
Ja
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
71 l
Netto-Ofenvolumen
71 l
Grill
Ja
Vollflächiger Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Dampfgaren
Ja
Auftaufunktion des Backofens
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Ofenthermostatbereich
30 - 275 °C
Lüfter-Grillfunktion
Ja
3D-Heißluft
Ja
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Anzahl der automatischen Programme
12
Kühlgebläse
Ja
Reinigungsart
Pyrolytisch
Entkalkungsfunktion
Ja
Anzahl der Regalpositionen
5
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
690 mm
Verpackungshöhe
670 mm
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
568 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
595 mm
Breite
594 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
585 mm
Gewicht
38300 g
Breite installationsfach (min)
560 mm
Einbauraum Höhe (min)
585 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Versenkbare Knöpfe
Ja
Display-Typ
LCD
Türmaterial
Glas
Anzahl der Glastür Paneele
4
Kühltür
Ja
Sanftschließende Tür
Ja
Kabellänge
1.2 m
Ergonomie
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Kindersicherung
Ja
Markeneigenschaften
Bosch-Technologien (Kochen)
3D Hot Air, AutoPilot 30, Home Connect
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampentyp
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 947,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,87*
€ 1.127,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,78*
€ 1.114,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,50*
€ 1.058,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,02*
€ 1.018,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,14*
€ 965,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.