Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense HS3100 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 480 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense HS3100 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 480 W
Hisense HS3100 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 480 W
Hisense HS3100 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 480 W
Hisense HS3100 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 3.1 Kanäle 480 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-120565837
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     HS3100
EAN/GTIN:
     6942351409085
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Soundbar
hisense soundbar
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
3.1 Kanäle
RMS-Leistung
480 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS Virtual:X, Dolby Digital
Equalizer Modi
Spiel, Film, Musik, Nacht, Sport, TV
Equalizer
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Spiel-Modus
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
970 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Paketgewicht
7310 g
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch Soundbar
50 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
HDMI-Version
2.1
USB Anschluss
Ja
Digital-Audio-Optical-In
1
AUX-Eingang
Ja
Soundbar-Lautsprecher
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung
180 W
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Fernbedienung enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
903 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
60 mm
Gewicht Soundbar
2090 g
Breite des Subwoofers
300 mm
Tiefe des Subwoofers
300 mm
Höhe des Subwoofers
161 mm
Tieftönergewicht
3640 g
Breite des Rear-Lautsprechers
150 mm
Tiefe des Rear-Lautsprechers
90 mm
Höhe des Rear-Lautsprechers
60 mm
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer-Konnektivität
Kabellos
Subwoofer Effektivwert Energie
180 W
Subwoofer Frequenzbereich
40 - 20000 Hz
Tieftönerdurchmesser (Subwoofer)
6.5 "
Subwoofer-Position
Separat
Weitere Suchbegriffe: bluetooth lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,03*
€ 196,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,27*
€ 190,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.